- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 134a バルブのおすすめ人気ランキング
134a バルブのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新250件の「134a バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ ムシ 交換」、「エアコンサービスバルブ」、「134a クイックカプラ」などの商品も取り扱っております。
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番
EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
エスコ品番
EA400-5
1セット
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径
ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
対応冷媒種別
R134a
エスコ品番
EA104AD-23
1個
¥4,330
税込¥4,763
当日出荷
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続径
1/4フレアオス×1/4フレアメス
高さ(mm)
53
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
中空シャフト使用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
適合
HFC-134a(R134a)専用
材質
(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)
115(最大175)
接続ポート径
1/4Fメス×1/4Fオス
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質
ステンレス
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲
0~15kgf/cm3g
使用可能温度範囲
-20~100度
1セット
¥268
税込¥295
当日出荷
接続口径
5/16フレア
使用冷媒
R410A/R32
付属品
ナットセット
全長(mm)
60.5
材質(パッキン)
HNBR
色(本体)
金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)